曜日別特売
HH440【ワケあり】 レディース脇シャーリングパンツ HH440 アイトス 05734360

レディース脇シャーリングパンツ HH440

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
05734360
品番
HH440【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,698¥2,998

定番白衣パンツ

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
M
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
104
ウエスト(cm)
62~70
ヒップ(cm)
72
アズワン品番
64-4986-64
生地
ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする