30M-C【ワケあり】 キャリングホースリール (30m / 50m) アイリスオーヤマ 05734816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャリングホースリール (30m / 50m)

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はホース長さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ホース長さ(m)
30
注文コード
05734816
品番
30M-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

【移動らくらく】
持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途
屋外での散水などに
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ホース長さ(m)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3
トラスコ品番
475-0144
幅(mm)
530
カバー
なし
質量(kg)
9.4
高さ(mm)
730
使用圧力(MPa)
0.8
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×410×730
適合ホース内径(Φmm)
15
噴出形状
ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
巻取長さ(m)
30
巻取形式
手動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36941852
2022-08-01
用途: マンションの清掃に使っています
株式会社小黒 様

50m だと重いので移動が楽なものを選びました。移動が楽になったので
作業範囲が広くなりました。

対象商品 : 11041153
2022-03-16
用途: 会社の庭の散水用です。
エイジスコーポレートサービス株式会 様(サービス業)

ホースの長さが30メートルありますので、もう少し巻きやすいと良いなと思います。どうしてもホースが偏ってしまいます。

対象商品 : 36941852
2020-12-15
用途: マンション清掃
伊藤勇 様(農・林・水産業)

水道からホースにつなぐ接続部分に不具合あり。ホースとの本体との接続部分がゆるいためか、いつも水漏れあり。その後、何度も接続部分が使用すると外れてしまうといった状態。
我慢し使用しておりましたが20回ほど使用した後は限界。使い物になりませんでした。
とても残念でした。キャリー付きは使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 36941852
2018-01-23
用途: 植栽の散水
新東産業株式会社 様

50mも有るので、広範囲に散水出来て効率が良いです。

対象商品 : 36941852
2017-05-21
用途: 庭の潅水、家庭菜園の潅水
農・林・水産業

50mの長さは大変便利で、広範囲の灌水が可能で重宝しています。また、キャスターがついているために移動が簡単。良い商品でした。

対象商品 : 36941852
2018-11-07
用途: 植木の水やり
建設業・工事業

ホースの径が細くてホースがよじれて水が
出てこない。もう、一歩でした。

対象商品 : 36941852
2017-06-02
用途: 清掃作業時

使い勝手が非常によい。移動が楽で女性でも苦にならない。

対象商品 : 36941852
2016-09-02
用途: 洗車、事務所周りの掃除
製造業

価格も安く、ホースが長いので使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする