マキタ
充電式ケトル(本体のみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
白
注文コード
05734886
品番
KT360DZW【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
商品状態
�����R����(���g�p�E�p�b�P�[�W�s��)
色
白
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(L)
0.8
バッテリー電圧(V)
直流36(18×2)
沸騰時間目安
約7分
関連資料:
(3.1MB)
注意
※バッテリ別売り、本体のみ
商品説明動画
充電式ケトル KT360D
参考になった