40Vmax充電式小型集じん機
40Vmax シリーズ充電式小型集じん機
軽量・コンパクト で ハイパワー、そして低騒音。
40Vmaxバッテリ+ハイパワーブラシレスモータ搭載。
最大吸込仕事率は、メーカー従来18V機比で約1.7倍の85Wを実現
ダストバッグ内側「サイレンサ」搭載、吸引力がアップしても運転音はメーカー18V機と同等の76dB(A)。
優れた可搬性を実現。
軽量2.3kgかつ、コンパクトなボディサイズ(長さ276×幅175×高さ196mm)。
都心部のリフォーム現場や移動が多い作業でもサッと持ち運べます。
車への積載時も場所を取らず、省スペースで収納可能です。
「無線連動対応」で充電工具とコードレスで連動集じんが行えるため、現場作業の効率化が図れます。
要別販売品
さらなるおすすめポイントはこちら
・集じん容量18Lの大容量ダストバッグ付
収納・ゴミ捨て時に粉じんの漏れを抑えるキャップ付
折り返し構造により、ダストバッグの密閉性向上
・3モード風量切替(パワフル/標準/エコ)
・工具の接続に最適なΦ28mm×5.0mホースを採用
- 内容量
- 1台
商品説明動画
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ















![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)










