※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSTUP1816R-11E ホルダ 三菱マテリアル 05734915 FSTUP1816R-11E ホルダ 三菱マテリアル 05734915 FSTUP1816R-11E ホルダ 三菱マテリアル 05734915

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 トラスコ品番664-0401 注文コード05734915 品番FSTUP1816R-11E
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は勝手・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)220 勝手 用途内径加工 トラスコ品番664-0401 適合チップ三角形 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 クランプシステムスクリューオン

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする