TR-52i【ワケあり】 おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ) 05734938

TR-52i【ワケあり】 おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ) 05734938
TR-52i【ワケあり】 おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ) 05734938

おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は温度測定範囲・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
-60~155
注文コード
05734938
品番
TR-52i【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
外付け温度センサタイプで、汎用性が高く、比較的早い応答性が要求される測定用途に適しています。省電力で電池長寿命。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
温度測定範囲(℃)
-60~155
分解能(℃)
0.1
記憶容量
16000
防水性
IP64(防まつ型/生活防水)
防塵防水性能
IP64
チャンネル数
1ch.(外付センサ)
センサー
サーミスタ
質量(g)
約55(電池含む/センサ除く)
センサータイプ
外付け
付属品
温度センサ (TR-5106) リチウム電池 LS14250, ストラップ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
(データ収集機)コミュニケーションポート/TR-50U2・TR-50U・TR-50C、データコレクタ/ TR-57DCi ・TR-57U・TR-57C・RTR-57U・RTR57C、動作確認済みの携帯電話
電源
リチウム電池(LS14250)×1
測定項目
温度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×47×19(突起部、センサ除く)
本体質量(g)
約45
精度
(平均±0.3℃)-20~80℃、(平均±0.5℃)-40~-20℃/80~110℃、(平均±1.0℃)-60~-40℃/110~155℃
温度精度
(平均±0.3)-20~80℃、(平均±0.5)-40~-20℃/80~110℃、(平均±1.0)-60~-40℃/110~155℃
測定対象
温度
通信方式
(赤外線)IrPHY1.2省電力方式相当
インターフェース
光通信
動作環境
温度/-40~80℃(市販のリチウム電池を使用する場合は-20℃~60℃)
測定要素
温度
電池寿命
約4年
液晶表示
測定温度、記録状態、記録モード、赤外線通信機能の状態、電池寿命警告、温度単位、フルデータ、センサ末接続、測定範囲オーバー、上下限値オーバー
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
62×47×19(突起部、センサ除く)
インターフェイス
(通信)光通信/赤外線通信
通信速度
フルデータの吸い上げにかかる時間/(光通信)約150秒、(赤外線通信)約40~120秒
応答性
-
記録モード
エンドレス(記録数が16000個を超えると一番古いデータから上書きし、記録を続けます。)/ワンタイム(記録データ数が16000個に到達すると記録を停止します。)
データ記録件数
16000個
記録間隔
1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り
記録開始
即時スタート/予約スタート
通信インターフェース
光通信
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35680732
2022-08-15
用途: 冷蔵トラック庫内の温度記録

生鮮食品、医薬品等の温度管理に使用しています、記録表をPCに抜き取るのが
簡単にできます、安価で機能も満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 35680741
2022-01-19
用途: 現場作業
建設業・工事業

急遽必要になり、慌てて注文~とにかく納期が早くて助かった!!

1人が参考にしています
対象商品 : 35680732
2021-09-06
用途: 保冷車のおんどとり
株式会社中島運輸 様

小型で取扱いしやすく、社内定番として利用してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 35680732
2019-10-02
用途: 気象観測
サービス業

温度の変化反応が少し遅い。防水性は今のところ問題ない。

対象商品 : 35680741
2018-07-30
用途: 温度の記録
卸売・小売業

especの同タイプのものと互換性があり、
どちらの受信機でも使用可能。

1人が参考にしています
対象商品 : 35680732
2018-09-03
用途: トラックの庫内の温度管理のため
株式会社勝組 様

簡単設定で、電池をセットするだけで使用できて良かったです。

対象商品 : 35680741
2017-08-21
用途: 運送業の温度管理
株式会社Top Dogg Express 様(運輸・通信業)

温度管理に使っていますが、データの取得も簡単ですし、非常に使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする