- スベリ止め剤 3kg タジマ(田島ルーフィング) 05735306

スベリ止め剤 3kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1缶(3kg)
注文コード
05735306
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法に使用。

用途
カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法用。
タイプ
アクリル樹脂系エマルション形
塗布面積(m2)
モルタル約30/OA約60
内容量(kg)
3
工法
ピールアップ工法
色調
乳白色エマルション
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
12ヵ月
標準塗布量(kg/m2)
0.05~0.10
関連資料:(0.93MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。塗膜が透明になってから床材を敷設してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする