NK-3300/10K-SS400-50A-1300L フランジ式(無溶接)フレキシブルホース  SS400(接液部SUS304) 南国フレキ工業 05739829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SS400(接液部SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
全長(mm)1300
内容量1本注文コード05739829品番NK-3300/10K-SS400-50A-1300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

接液部はすべてステンレス鋼です。
両端のフランジはルーズタイプです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
振動に強いチューブを使用しています。

用途
振動緩和
機器への配管
ポンプ周辺配管
トラスコ品番
134-0970
全長(mm)
1300
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
使用温度範囲(℃)
-10~250
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする