※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
全長(mm)
1300
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05739969
品番
NK-3300/10K-SUS304-32A-1300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全パーツステンレス鋼です。
両端のフランジはルーズタイプです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
振動に強いチューブを使用しています。
用途
振動緩和
機器への配管
ポンプ周辺配管
ガス配管
トラスコ品番
134-0218
全長(mm)
1300
呼び径(B)
1・1/4
呼び径(A)
32
使用温度範囲(℃)
-40~300
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)