NK-1100-P/FCMB-50A-1800L シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業 05739996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
全長(mm)1800
内容量1本注文コード05739996品番NK-1100-P/FCMB-50A-1800L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

あらかじめシール剤が塗布されているため、工数が削減できます。
シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなく、高い品質を維持できます。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。

用途
配管の芯ズレ吸収。
機器から発生する振動の吸収。
地盤沈下・地震対策。
全長(mm)
1800
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
使用温度範囲(℃)
0~120(流体により100℃まで)
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする