NK-1800/SUS304-2.0S-700L サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304 南国フレキ工業 05740276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長・サイズ・最高使用圧力など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
700
サイズ
フェルール:2.0S
注文コード
05740276
品番
NK-1800/SUS304-2.0S-700L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

脱着の多い場所の配管に適しています。
チューブは標準で柔軟チューブを使用しています。

用途
飲料・食品工場
化学薬品工場
サイズ
フェルール:2.0S
全長(mm)
700
使用温度範囲(℃)
0~180
呼び径(B)
1-1/2
接続方式
フェルール
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
呼び径(A)
40
適合流体
水・空気・油・薬品(腐食性流体を除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする