NK-3300/10K-SUS304-50A-1200L フランジ式(無溶接)フレキシブルホース   SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 05740556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ式(無溶接)フレキシブルホース SUS304(ALLSUS304)NK-3300/10K-SUS304-50A-1200L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
全長(mm)1200
内容量1本注文コード05740556品番NK-3300/10K-SUS304-50A-1200L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

全パーツステンレス鋼です。
両端のフランジはルーズタイプです。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
振動に強いチューブを使用しています。

用途
振動緩和
機器への配管
ポンプ周辺配管
ガス配管
トラスコ品番
134-0504
全長(mm)
1200
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
使用温度範囲(℃)
-40~300
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする