画像準備中

アステロ レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05741066 品番 A6R06D
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。
一定速度の運転に使用します。
簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。
配線部の仕様はリードタイプです。
時間定格は短時間(30分)です。

ブレーキなし 質量(kg)0.7 出力(kW)0.006 種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/50 電圧(V)220/240 電源単相 コンデンサ容量(μF)0.7 角寸法□60mm 定格電流(A)0.09/0.10 モーター極数(P)4 回転速度(min-1[r.p.m])1200/1200 始動方式コンデンサ運転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする