※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・サイズ・最高使用圧力
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
800
サイズ
フェルール:2.0S
注文コード
05743837
品番
NK-1800/SUS304-2.0S-800L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
脱着の多い場所の配管に適しています。
チューブは標準で柔軟チューブを使用しています。
用途
飲料・食品工場
化学薬品工場
サイズ
フェルール:2.0S
全長(mm)
800
使用温度範囲(℃)
0~180
呼び径(B)
1-1/2
接続方式
フェルール
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
呼び径(A)
40
適合流体
水・空気・油・薬品(腐食性流体を除く)