NK-1500x2000M/SUS304-15A-300L ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×300L 南国フレキ工業 05746208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×300L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05746208
品番
NK-1500x2000M/SUS304-15A-300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。

用途
各種工場の一般配管
機器配管
トラスコ品番
131-5492
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み
呼び径(A)
15
適合流体
水・空気・油類・蒸気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする