※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
ジョイントリンク 2列
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05749737
品番
KCM50-2JL
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
ピッチ(mm)
15.875
用途
各種機器の伝動用、駆動用。
トラスコ品番
224-6872
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.53
列数
2
ピン形式
クリップ形
ピン径(Φmm)
5.09
最大許容張力(kN)
12.74