※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #30 5000m フジックス[縫製用品] 05749808 - ポリエステルスパン糸 #30 5000m フジックス[縫製用品] 05749808

ポリエステルスパン糸 #30 5000m

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05749808 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

番手#30 長さ(m)5000 色番401 用途厚地用 仕様左撚り 適合16〜18号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)18 構成30s 1×3 強度(Nm)22.3
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05749817
2019-04-25
用途:
縫製作業
卸売・小売業

糸をたくさん 使用するので、この長さであれば、お買い得ですし なかなか販売していないので、助かります。

対象商品:
05749817
2016-06-30
用途:
厚物縫い、ベルト/合皮縫い
柏ものづくり工房 様

厚物縫い、ベルト/合皮縫いにはこのメーカーのこの糸が最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする