PMR-150UWBLB(R)/INJ プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 05755622

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は車輪径・ストッパーなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
ストッパー
右回転ストッパー付
注文コード
05755622
品番
PMR-150UWBLB(R)/INJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
38
取付高(mm)
198
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
右回転ストッパー付
取付高H(mm)
198
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
300
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:(0.05MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする