曜日別特売
UWK-150 K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター 05756182

K型 固定車(ウレタン車輪) UW

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は車輪径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
05756182
品番
UWK-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
形状
固定車
型式
K型固定車
材質(車輪)
ウレタン(B入)
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
300[306.0]
偏芯E(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:(0.03MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02545742
2017-07-24
用途: 作業台の足

当日出荷という事で購入したが、2日待っても商品が届かないので購入履歴より確認すると5日後の出荷予定とありました。すぐに欲しいので当日出荷の商品を選んでいるのにこれでは全く意味がありません。以前も同じような事があったので在庫の管理はしっかり行っていただきたい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする