コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05756652
品番
8-15A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥570
販売価格(税別)
¥
518
バスケットに入れる
寸法AA(mm)
64
寸法AB(mm)
32
寸法AC(mm)
46
寸法AD(mm)
32
寸法AG(mm)
50
寸法AH(mm)
56
寸法AP(mm)
2
寸法AQ(mm)
6.4
寸法AT(mm)
1.2
質量(g)
60
適合機器
エアフィルタ(F150)、フィルタレギュレータ(FR150)、ルブリケータ(L150)