ヤマヒロ
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(120個)
1箱(300本)
1箱(200本)
ねじ径d
5.5
5.5
4.8
ねじの呼び
M5.5
M5.5
M4.8
ねじサイズ
5.5×90
5.5×90
4.8×18
4.8×25
4.8×32
4.8×38
4.8×45
4.8×65
5.5×120
5.5×135
4.8×50
4.8×75
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05758463
品番
SFLCB90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
ねじ径d
5.5
ねじピッチp(mm)
65.0
全長L(mm)
90.0
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
12.0
アズワン品番
65-2101-10
ねじサイズ
5.5×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6