※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(120個)
1箱(300本)
1箱(200本)
ねじ径d
4.8
5.5
4.8
ねじの呼び
M4.8
M5.5
M4.8
ねじサイズ
4.8×32
5.5×90
4.8×18
4.8×25
4.8×32
4.8×38
4.8×45
4.8×65
5.5×120
5.5×135
4.8×50
4.8×75
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
05758497
品番
SFLCB32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
全ねじ
全長L(mm)
32.0
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2101-06
ねじサイズ
4.8×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0