パッキン 6mm用シーリングパッキン 乳白色

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 05759382 品番 シーリングP618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズ ねじの呼びM6 内径(Φmm)6 厚さ(mm)4 外径(Φmm)18.0 材質ポリエチレン、EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05759398
2019-06-08
用途:
ポリカ波板をカーポートに取り付ける金具に

もう少し柔らかい方が取り付けしやすくバネが効くので良いんだが

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする