ヤマヒロ
ヤマヒロの シール/バネ部品
ヤマヒロの パッキン
パッキン 6mm用シーリングパッキン 乳白色
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05759398
品番
シーリングP620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
大
ねじの呼び
M6
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
20.0
材質
ポリエチレン、EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応