ナノインデンテーション用(HN-W)超微小硬さ基準片

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05768315 品番HN-W430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥237,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
硬さHN-W JIS規格JIS B7735 寸法(mm)Φ25×6(W:Φ9×3) 仕上超仕上げ(精) 測定点数(n)6(3X2HV,Nano)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする