M4 面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ 05769426

M4 面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ 05769426 M4 面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ 05769426

面取りドリル キャップボルト用

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05769426 品番M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
小径(Φmm)4.5 小径刃長(mm)18 大径(Φmm)8 刃長(mm)42 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)8 材質HSSE 表面処理ホモ処理 先端角(°)118 大径ねじれ角(°)30
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05769444
2020-02-21
用途:
アルミ板の座ぼりに
自動車・二輪車・自転車関連業

座ぼりの面が水平に削れないのはイマイチですが、ドリルのサイズがちょうどよかったので作業が早いです。

対象商品:
05769417
2019-07-25
用途:
3Dプリンター部品のボルト穴仕上げに使用。
株式会社 長谷川清次郎設計事務所 様 (その他業種)

3Dプリンターでプリントした部品に3mmキャップボルトの穴を開けていますが、仕上げの加工に使用しました。相手はPLAプラスチックです。回転数を最低まで落とし加工した所、母材が溶けることもなくきれいに仕上げられました。

対象商品:
05769444
2019-06-04
用途:
洗浄機の接手ブロック制作ツールとして
サービス業

ワンタッチ筒形接手これで作れます段付きドリルなので安物ボール盤でも容易

対象商品:
05769444
2019-02-14
用途:
機械部品の作成

真鍮材料にも使用してみました。吸い込まれるように入るときと中々入らないときがありましたが、部品はなんとか完成しました。

対象商品:
05769444
2019-01-04
用途:
機械補修の部品製作の為
製造業

ナイロンプレートへの座繰り加工用に購入。金額重視で選びましたが、綺麗に加工出来、満足です。

対象商品:
05769417
2019-02-13
用途:
穴付ボルト座繰り
農・林・水産業

芯ブレが無く良好な座繰りが出来ました、有難う御座いました。

対象商品:
05769444
2019-08-01
用途:
加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではなかなか在庫していないので
たすかりました。満足のいく製品です。

対象商品:
05769453
2018-10-06
用途:
アルミ製品の座ぐり
株式会社アールアンドアール 様

安価で満足できる仕上がりです。軽金属専門なので、長く使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする