PH標準液

(16件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 05769531 品番 K9084KG(pH7)
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
pH値(+25℃)6.86±0.02 TGK品番173-66-40-05 アズワン品番1-6913-02 pH値7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
検査液の分析用に使用
株式会社アイレ 様

特に問題なく使用できており、コスト面でも他社より優れているため、大変助かっています。

対象商品:
05769522
2023-11-24
用途:
pH校正

pH標準液として500mlだと消費期限まで使えないのでちょうどいい大きさです。

対象商品:
05769522
2023-06-29
用途:
PH計の校正用
製造業

適性のPH濃度で測定することができました。
問題なく使用できる商品です。
ただ、品切れの頻度が高く欲しい時に購入しても、届くのが少し遅い時がある。

2021-11-18
用途:
pH計の校正
製造業

開封後は長期保管ができない性質であるため、250mlは無駄が少なくて重宝しています。
他社も250mlを出して欲しいです。

対象商品:
05769522
2023-07-27
用途:
PH計の点検時に
製造業

少量しか使わないので、せめて半分位の量のがあったら良いです。

対象商品:
05769531
2022-01-28
用途:
アクアリウムPhメーターの校正
教育・研究機関

アクアリウム用品の校正液は海外製で容量が少なく、割高感があった。phメーターの校正は結構な頻度で行うので、これくらい容量があっても多すぎず、お得感があります。また精度も申し分ありません。

対象商品:
05769522
2020-02-26
用途:
pH計校正用
製造業

長期間保存ができない性質のため、容量が250mlと小さいことは良いと思います。
使用回数及び1回の消費量が少量なので、容量100mlも販売していただけると尚有り難いのですが。

2020-04-30
用途:
PH計の調整
医療・福祉・介護関連業

適性のPH濃度で測定できました。
問題なく使用できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする