TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の 培養機器/インキュベーター
テストチューブトレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
注文コード
05769854
品番
1175
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。
TGK品番
198-23-30-02
寸法(mm)
220×220×32H
寸法
220×220×32H
穴径(Φmm)
8.5
深さ(mm)
15
穴数
250
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。