TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の 培養機器/インキュベーター
テストチューブトレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
注文コード
05769863
品番
1177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。
TGK品番
198-23-30-03
寸法(mm)
220×220×32H
寸法
220×220×32H
穴径(Φmm)
14.5
深さ(mm)
18
穴数
119
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05769863
1177
76250695
1177
テストチューブトレー 1177 119穴 5入
Kartell(カルテル)
1箱
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました