TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の 培養機器/インキュベーター
テストチューブトレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
注文コード
05769872
品番
1179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。
TGK品番
198-23-30-04
寸法(mm)
220×220×32H
寸法
220×220×32H
穴径(Φmm)
16.5
深さ(mm)
22
穴数
96
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05769872
1179
76250573
1179
テストチューブトレー 5入
Kartell(カルテル)
1箱
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました