三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 電力計測器
M□LMシリーズ 普通電力量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05770853
品番
M1LM 1P2W 200V 120A 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
83
種類から選べます
他の種類を見る
相線式
単相2線式
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
120
定格周波数(Hz)
50
取付方式
表面取付・表面接続
仕様
-
外形寸法(mm)
172×137×131.5
型式承認番号
2021
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05770853
M1LM 1P2W 200V 120A 50HZ
26275726
M1PM-R 1P2W 200V 120A 50HZ
電子式電力量計 M2PMシリーズ
三菱電機
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です