M2LM 3P3W 200V 30A 50HZ M□LMシリーズ 普通電力量計 三菱電機 05771036

M□LMシリーズ 普通電力量計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05771036 品番M2LM 3P3W 200V 30A 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は83種類から選べます 他の種類を見る
相線式三相3線式 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 定格周波数(Hz)50 取付方式表面取付・表面接続 仕様- 外形寸法(mm)205×174×126 型式承認番号2026

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05771036 M2LM 3P3W 200V 30A 50HZ 70564278 M2PM-R 3P3W 200V 30A 50HZ 電子式電力量計 M2PMシリーズ 三菱電機 電子式電力量計 M2PMシリーズ 三菱電機 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする