シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
スティックメニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05771788
品番
ST-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新設計のスティック形状のバインダーを採用。背表紙のデザインプレートを印刷して差替えることにより、お手軽にカスタマイズが可能です。シンビホームページよりダウンロード可能です。
色
黒
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
付属品
ビニール-67(2枚)
仕様
A4・4ページ
幅(mm)
255
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
PP