エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセーフティ用品
耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05772884
品番
AVD-TVTGC40
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質
オレフィン系ゲル
色
グレー
質量(g)
4.5※1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
40×25×5
適合モニターサイズ
〜40V型
入数
6個入り
許容負荷荷重(kg)
35※6個使用時
商品説明動画
テレビを地震から守り選べる2種の耐震対策商品のご紹介動画
参考になった