omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の カメラモジュール
スマートカメラ FQ2シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カラーモード
カラー
画素数
76万画素
注文コード
05772978
品番
FQ2-S40010F-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。
画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意。
種類
センサ
保護構造
IEC60529規格 IP67
画素数
76万画素
視野
狭視野タイプ
出力方式
NPN
カラーモード
カラー