曜日別特売

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
焦点距離(mm)16
絞り1.4~16
内容量1個注文コード05773127品番3Z4S-LE VS-1614H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現

フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5画角33.1°×43.6°鏡筒長(mm)45~45.9絞り1.4~16最近接距離(m)0.3撮像素子(適合最大)1インチ質量(g)120焦点距離(mm)16仕様画像センサマウントCマウント

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
057731273Z4S-LE VS-1614H1271500773Z4S-LE VS-1614H1N3Z4S-LE VS-1614H1 Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン) 27150077Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズomron(オムロン)1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする