カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05773679 品番MPA-CCU11BK
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。

定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック その他おまかせ充電機能 質量(g)約12 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21 使用電源アクセサリソケット LED色ブルー 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流最大出力2.4A ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
防災用
その他業種

車自体にUSBポートがついているが、さらにこれがあればもしもの時に。

対象商品:
05773679
2024-09-20
用途:
シガーソケットに
建設業・工事業

USBを使いたくて買ったのですがシガーソケットも使うことが多いので微妙でした。

対象商品:
05773679
2023-03-22
用途:
スマホ等の充電
農・林・水産業

今まで車にusbポートが無かったのでスマホには充電できませんでした。非常時には車から充電ができるといいなと思いながらいたのですが、嵩張らないこちらを見つけ購入しました。
これで安心できます。

対象商品:
05773679
2022-01-09
用途:
スマートフォンの充電

スマホの充電用に購入しました。少しゆっくり充電する方がバッテリーに優しいかなと思って敢えて3.0Aではなく、こちらの品物にしました。
コンパクトで邪魔にならず、国内メーカーなので安心です。

赤いつまみを引き出せば狭い場所でも取り外しがしやすい・・・・のですが、場所が狭いとつまみを引き出すのに苦労するので、結局全体をつまんで外してます。

対象商品:
05773679
2021-10-30
用途:
車輛に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けた状態で出っ張ったりせず、非常にスマートに使用できます。充電も手持ちの機器では全く問題なくできています。価格面でも満足です。

対象商品:
05773679
2021-02-28
用途:
車内での使用

かなり小さくって驚きました。
車内での使用なので、発熱は大丈夫かなと思いました。

対象商品:
05773679
2021-02-07
用途:
携帯電話充電

コンパクトで使いやすそうで強度もありそうですあとは使ってみてから

対象商品:
05773679
2019-06-20
用途:
ポータブルカーナビ用の電源供給に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて目立たなくて良いですが、赤色のノブがデザインを台無しにしているような気がします。グレーのモデルの方も気になりますが、納期がかかるのと、別送となるので敬遠してしまいます。
シガーソケットによっては、USBのプラグを抜くときに、本品も一緒に抜けてしまいます。2A以上で連続して使用していないので、本体の発熱等については不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする