SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ディスク研磨材
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の バフ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 布バフ
フェルト羽布(レンズ・ガラス・ステンレス鏡面仕上げ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
200
注文コード
05774387
品番
F-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
200
穴径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
25
適合材
レンズ・ガラス・ステンレス