omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05774886
品番
XW4C-02E1-H1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
形状
水平タイプ
極数(P)
2
使用温度範囲(℃)
-40〜100
列数
1
端子間ピッチ(mm)
5.0
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC4000
アズワン品番
64-3406-16