omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05775017
品番
XW4C-05E1-V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
備考
都度納期確認
形状
垂直タイプ
極数(P)
5
使用温度範囲(℃)
-40〜100
列数
1
端子間ピッチ(mm)
5.0
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC4000
アズワン品番
64-3406-29