画像準備中

プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)

(1件のレビュー)
115日以内出荷返品不可 115日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05775148 品番 XW4C-09D1-H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。

備考都度納期確認 形状水平タイプ 極数(P)9 使用温度範囲(℃)-40〜100 列数1 端子間ピッチ(mm)3.5 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC2500 アズワン品番64-3406-42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05774974
2021-10-12
用途:
基板作成部品
製造業

他で入手難だったがモノタロウにはありました
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする