型式-OE-570BA 防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0〜19.99mg/L、0〜199%・(高濃度仕様)0〜50.0mg/L、0〜500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0〜50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA