浮遊細胞用フラスコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 05780415 品番 70mL
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

疎水生の表面処理により、ハイブリドーマや浮遊細胞の培養に最適です。
識別に便利な白色キャップが付いています。
わずか1/3回転でキャップの開閉ができます。
キャップはフィルタータイプです。
本体-PS、キャップ-HDPE、フィルター-PE 0.2μm

TGK品番656-28-55-69 培養面積(cm2)25 ネック形状アングル フラスコタイプイジーフラスコ型 容器(mL)70 包装(個×包)10×20 包装(1ケース)200 ネック型アングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする