ファミリー・ライフ
繰り返し使える水のう袋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14枚)
1セット(7枚)
¥3,698
1セット(14枚)
¥5,898
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(14枚)
注文コード
05783841
品番
a37292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
貯水タンクにも使える水のう袋
家屋などの浸水防止、車庫への浸水防止、流水の防止や水路の誘導に。
飲料水を入れてタンクとしても(食品衛生法適合製品)。
折りたたんでコンパクト。
水を捨てて再利用可能。
枚数
14枚組
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、キャップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
1枚:(約)76
容量(L)
1枚:(約)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1枚)使用前:(約)36×52×3.2、使用後:(約)30×45×12
注意
※本製品は完全に浸水を防ぐものではございません。