水でふくらむ吸水土のう

水でふくらむ吸水土のう - ファミリー・ライフ水でふくらむ吸水土のう - ファミリー・ライフ水でふくらむ吸水土のう - ファミリー・ライフ水でふくらむ吸水土のう - ファミリー・ライフ水でふくらむ吸水土のう - ファミリー・ライフ水でふくらむ吸水土のう - ファミリー・ライフ水でふくらむ吸水土のう - ファミリー・ライフ水でふくらむ吸水土のう - ファミリー・ライフ

水だけで膨らむ土のうで浸水対策!
水で揉むだけで吸水ポリマーが膨らみ初期水害に役立ちます。吸水前は厚さ約0.5cmで場所をとらずに収納可能
使い方は簡単:水に沈めて、もみほぐして、約5分で完成!
ペラペラの厚さ約0.5cmが、高さ約12cmの土のうに変身!!
ゲリラ豪雨や台風の備えに!!
重ねて積み上げれば効果アップ
地階への流入防止に、汚水の逆流防止に、玄関に、車庫に、園芸に

材質
不織布:ポリプロピレン、中材:吸水ポリマー
質量(kg)
(1枚)吸水前:(約)0.158、吸水後:(約)17~20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1枚)吸水前:(約)42×62×0.5、吸水後:(約)38×55×12
注意
※海水や入浴剤などを含む水ではふくらみません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05783816a372821セット(10枚)10枚入
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
05783850a372831セット(20枚)20枚入
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする