繰り返し使える水のう袋

繰り返し使える水のう袋 - ファミリー・ライフ繰り返し使える水のう袋 - ファミリー・ライフ繰り返し使える水のう袋 - ファミリー・ライフ繰り返し使える水のう袋 - ファミリー・ライフ繰り返し使える水のう袋 - ファミリー・ライフ繰り返し使える水のう袋 - ファミリー・ライフ繰り返し使える水のう袋 - ファミリー・ライフ繰り返し使える水のう袋 - ファミリー・ライフ

貯水タンクにも使える水のう袋
家屋などの浸水防止、車庫への浸水防止、流水の防止や水路の誘導に。
飲料水を入れてタンクとしても(食品衛生法適合製品)。
折りたたんでコンパクト。
水を捨てて再利用可能。

材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、キャップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
1枚:(約)76
容量(L)
1枚:(約)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1枚)使用前:(約)36×52×3.2、使用後:(約)30×45×12
注意
※本製品は完全に浸水を防ぐものではございません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05783832a372911セット(7枚)7枚組
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
05783841a372921セット(14枚)14枚組
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする