三和製作所
簡易吸水土のう 淡水用 50枚組
特許技術によりホースや水道から直接吸水可能でタライが不要です。
約2分で膨張してすぐ使えます。
使用後は天日干しで脱水後に一般ごみで廃棄が可能です。
材質
ポリエステル、高吸水性樹脂(吸水ポリマー)
質量(g)
吸水前:200
寸法(横×縦)(mm)
本体:400×600
内容量
1ケース
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05804466
00332480
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください