a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850

 

a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850
a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850
a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850
a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850
a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850
a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850
a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850
a37283 水でふくらむ吸水土のう ファミリー・ライフ 05783850

水でふくらむ吸水土のう

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)
内容量1セット(20枚)注文コード05783850品番a37283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

水だけで膨らむ土のうで浸水対策!
水で揉むだけで吸水ポリマーが膨らみ初期水害に役立ちます。吸水前は厚さ約0.5cmで場所をとらずに収納可能
使い方は簡単:水に沈めて、もみほぐして、約5分で完成!
ペラペラの厚さ約0.5cmが、高さ約12cmの土のうに変身!!
ゲリラ豪雨や台風の備えに!!
重ねて積み上げれば効果アップ
地階への流入防止に、汚水の逆流防止に、玄関に、車庫に、園芸に

枚数
20枚入
材質
不織布:ポリプロピレン、中材:吸水ポリマー
質量(kg)
(1枚)吸水前:(約)0.158、吸水後:(約)17~20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1枚)吸水前:(約)42×62×0.5、吸水後:(約)38×55×12
注意
※海水や入浴剤などを含む水ではふくらみません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする