ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05789262 品番 XP1L-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。

先端ボール径(mm)0.8 寸法l(mm)39.72 仕様PC-1L、PC-1LE、PC-1LW用のΦ0.8測定子 対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW 材質(ボール)超硬
注意
※尾崎製作所のてこ式ダイヤルゲージの交換用標準測定です。
※必ず本体に適合する測定子をお選び下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05789244
2020-06-01
用途:
芯出し、平行出し

リピートです
問題なく使っています
負荷が大きくなると折れてくれる仕様なので安心です

1人が参考にしています
対象商品:
05789244
2020-01-06
用途:
ダイヤルゲージによる測定作業

切り込み部で必ず折損するので、安心して使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
05789244
2016-05-06
用途:
旋盤加工の芯だし作業
高知エスジーロイ有限会社 様

地元業者よりも納期が短く、安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
05789244
2015-05-06
用途:
測定 検査用

納期が早く なおかつお安いので満足しています また利用したいです

1人が参考にしています
対象商品:
05789244
2013-09-14
用途:
フライス、旋盤の芯だし作業

ピックテストの補修部品ですが、アフター部品まで入手できるので便利です。当然使用に問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする