Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の 測定子/補助用品
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05789357
品番
XN1A-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
先端ボール径(mm)
0.5
寸法l(mm)
17.74
仕様
PCN-1A用のΦ0.5測定子
対応製品
PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A
材質(ボール)
超硬
注意
※尾崎製作所のてこ式ダイヤルゲージの交換用標準測定です。
※必ず本体に適合する測定子をお選び下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります